バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。


バイメタル材を使用しており、プラスチックからアルミ板やステンレス板、軟鋼などの金属素材まで幅広く使用できます。
呼び径は16mm~100mmまで全22種類あるため、用途に合わせて色んな種類が選べます。
(※シャンク径が10mmと13mmのものがあるので手持ちの工具の仕様を事前にご確認ください)



見た目は木工用と大差無かったので少し不安だったが6mmぐらいの軟鋼は普通に穴開け出来た。1枚しか開けてなので耐久性はわからない
sus304板厚6mmですが、バイスでつかみボール盤で油付けながらですが難なくあけれました。ベルトスリップしないよう張り気味でやらなきゃだめですが、安くても切れ味は良く、ちゃんと入っていきます。
貫通して刃先確認しても全然問題無さそうでした。
あと2枚か3枚はとりあえずいけそうです。
コスパいいです。使える商品です。
あと、ホールソー全般ですが、実際の穴径は1mm大きくなると思って下さい。
恐らく刃の並びが均一ではなく
バラバラなので芯ブレしまくって
木材に向いてる気がする。
鋼材には不向き。
切断能力は問題ありません。切断面は少し荒れましたが、電動ドリルでの使用条件で考えると許容範囲内かと。シャンクが10 12 だと汎用性が良いかと思います。
自動車用ガレージ・ヨドコウ ラヴィージュ3に照明を取り付けるべく電源穴をつくるのに購入しました。
穴あけした板厚は0.5mmの亜鉛メッキ鋼板です。
穴の切り口からケーブルを保護するため、膜付グロメット の同時購入をおすすめします。
私は16mmのホルソーを買いましたので、同じ寸法E=16(mm)の 注文コード: 53893185 を購入しました。
バリ取りに軸付き砥石もおすすめします。注文コード: 35084165
Φ34使いました。sus304の厚さ6mmの板の穴あけボール盤にて成功しました。どのホールソーもそうだと思いますが1mm増しでΦ35の穴になります。ベルトの張りなどをしっかりして、大きめのバイスを使えば、鳴きはしますが十分可能です。
刃の摩耗も思ったより少なくあと2枚位は問題無く行けそう!
この感じなら、軟鋼やアルミなど難なくいけると思います。
刃のフレも思ったほどなく、他メーカーと遜色なし。
私はリピです。
分厚い木材に穴をあけました 切れ味は良くて綺麗に丸い穴をあけられて満足です パラソルのポールを通す事が可能になりました。