曜日別特売

ポップアップトースター

ポップアップトースター - HOME SWAN
(2件のレビュー)

プラスチックボディのかわいらしいトースター。
ふっくらとしたトーストが2枚焼けます。
焼き時間を変えられるダイヤル付き。
焼き過ぎを防止するキャンセルボタン付き。
5~8枚切り食パン用。

消費電力(W)650材質(本体)ポリプロピレン(本体カバー、底カバー、キャンセルボタン、レバー、ダイヤル)質量(g)約830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×250×160電源コード(m)1.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42817469SPT-03
8,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-08
用途: トースターとして
運輸・通信業

最初のころは良かったのですが、肝心なポップアップのストッパーがダメになり使えなくなりました。

対象商品 : 42817469
2021-01-24
用途: トースターとして
運輸・通信業

ポップアップ式のトースターは店舗での取り扱いがさほどなく、種類豊富なMonotaROから選びました。
厚切りにも対応しており今の所は満足です。
前使っていたものが1年足らずで壊れたのでそれ以上の耐久性を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする