曜日別特売

バイスザウルス VP-3

バイスザウルス VP-3 - エンジニアバイスザウルス VP-3 - エンジニアバイスザウルス VP-3 - エンジニアバイスザウルス VP-3 - エンジニアバイスザウルス VP-3 - エンジニアバイスザウルス VP-3 - エンジニアバイスザウルス VP-3 - エンジニア
(13件のレビュー)

潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。

用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジねじ頭径(mm)Φ3~5.5内容量1本
関連資料:(8.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44063916PZ-66
2,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【潰れたネジをロックして回す 】バイスザウルス/PZ-64・65・66
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44063916
2023-11-22
用途: なめネジ外し
ファニーカスタム&サービス

縦方向の咥え込み力が全然ダメ。奥まった部分の舐めネジを外したかったのだが全く使いモノにならなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 44063916
2022-09-16
用途: なめたネジ外し
製造業

舐めたネジを外すのに重宝しております。
さすがネジザウルスと言った感じ。

1が参考にしています
対象商品 : 44063916
2022-05-08
用途: ネジ山がつぶれたステンレスビスの取り外し
建設業・工事業

かなりきつい状況でしたのでこの工具だけでは難しかったので、サンダーで傷を入れてから使用して何とかなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 44063916
2021-06-12
用途: ネジの頭が潰れたときに
サービス業

使用する事が少ないと思いますが、ネジの頭が潰れた時に・・万が一の時に必要なので、後はネジの頭だけでは無いので多目的に使用する事が有りますので購入しました、手ごろサイズの大きさで使い良いです。

対象商品 : 44063916
2020-11-22
用途: 農機具のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

小型のを買いましたが、もう少し大きい方が使いますいと思いましたので、今度は大きいのを注文する予定です。
しっかり噛んで頼りになります。

2023-05-09
用途: 機械のメンテ
建設業・工事業

これはあまり利用価値のない工具。先端が長い分剛性にかけるので、4ミリのネジはたわんで力が逃げて滑る。まあ、4mmは取説範囲外との事だが。4ミリ以下のネジだと今度はネジ側の剛性がないのでねじ切れてしまう。よって全く使う用途見出せない工具であった。

対象商品 : 44063916
2021-03-16
用途: メンテナンス
多田 バイクル自動車・二輪車・自転車関連業

安価で高性能で、とてもよいと思いました。また、購入したいです。

対象商品 : 44063916
2020-03-12
用途: バイク・車のメンテに
建設業・工事業

バイクや車のクリップ外しに使用しています、その他にも多目的に使えるので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする