曜日別特売

ネジザウルスEL

ネジザウルスEL - エンジニアネジザウルスEL - エンジニアネジザウルスEL - エンジニアネジザウルスEL - エンジニアネジザウルスEL - エンジニアネジザウルスEL - エンジニアネジザウルスEL - エンジニアネジザウルスEL - エンジニア
(2件のレビュー)

電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。

用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ材質高炭素鋼、エラストマー質量(g)350呼び寸法(mm)200ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線4先端硬度HRC60±2切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2鋼撚線(mm2 )切断能力:8切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯内容量1本
関連資料:(8.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44063925PZ-78
3,890
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【電設の味方】ネジザウルスEL登場!【電工ザウルス】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44063925
2020-01-14
用途: 断線した時
農・林・水産業

断線時の修理がこれ一本ですみますので重宝しています

対象商品 : 44063925
2019-09-06
用途: 電気工事
農・林・水産業

これ一本でペンチ、圧着、ザウルスの3本を兼用できるので使い勝手が良い。また失敗したステップルを抜く為にも力が入れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする