曜日別特売

ネジザウルスセット

ネジザウルスセット - エンジニアネジザウルスセット - エンジニアネジザウルスセット - エンジニアネジザウルスセット - エンジニアネジザウルスセット - エンジニアネジザウルスセット - エンジニアネジザウルスセット - エンジニアネジザウルスセット - エンジニア

様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。

ねじ頭径(mm)
PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5
DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)
DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用
DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用
DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用
DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用
DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用
用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。入組点数8セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。)質量(g)896ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63内容量1セット
関連資料:(8.37MB)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44063959PDS-03
11,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする