エスコ
4L調色用容器
材質
容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン
仕様
対比目盛…4:1、10:1
目盛
500cc
セット内容
容器:33枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚
容量(L)
4
上部径×底径×高さ(mm)
180×150×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44072955
EA109NG-4
4
オープン
¥
5,450
¥
5,995
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください