曜日別特売

5L調色用容器

5L調色用容器 - エスコ
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン容量(L)5仕様対比目盛…4:1、10:1セット内容容器:28枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚目盛500cc上部径×底径×高さ(mm)215×160×240内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44072964EA109NG-5
オープン
5,450
5,995(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする