3/4”NHカプラー(雄ねじ)

3/4”NHカプラー(雄ねじ) - エスコ3/4”NHカプラー(雄ねじ) - エスコ3/4”NHカプラー(雄ねじ) - エスコ3/4”NHカプラー(雄ねじ) - エスコ3/4”NHカプラー(雄ねじ) - エスコ3/4”NHカプラー(雄ねじ) - エスコ
(1件のレビュー)
仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH内容量1個
関連資料:仕様書(0.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44072989EA124GC-3B
オープン
555
611(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 3/4 NH をクイックコネクタに接続
サービス業

3/4 NH の散水タイマーを既存のクイックコネクタに接続するために使用しました。ニップル側はモノタロウブランドの製品だったのですが、水漏れが発生しているのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする