エスコ
42L電磁弁付真空ポンプ
到達真空度
25ミクロン
仕様
小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100
回転数(min
-1
[r.p.m])
1430/1820(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
35/42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×240×200
モーター(W)
180
接続口
UNF7/16-20(1/4”フレア)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44072998
EA112FA-1
オープン
¥
40,000
¥
44,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください