エスコ
DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)
到達真空度
135ミクロン
仕様
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
質量(kg)
3.6
サイズ
270(W)×165(D)×116(H)mm
モーター
60W
バッテリー
DC18Vリチウムイオン電池
排気速度
25.8L/分
接続口
UNF1/2-20(5/16”フレア)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44073034
EA112PA
-
オープン
¥
127,900
¥
127,900
¥
140,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
06169357
EA112PA【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
103,900
¥
99,900
¥
35,980
アウトレット
¥
39,578
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください