エスコ
ウォッシュブラシ
仕様
車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)
サイズ
ブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm
耐圧(MPa)
16
耐熱温度(℃)
最大40
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44073086
EA115KA-11B
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください