エスコ
10.0Lハンドスプレー(背負い型)
仕様
加圧式スプレー
付属品
カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
寸法(mm)
358×201×519
質量(kg)
3.3
容量(L)
10
ホース長さ(m)
1.2
ノズル長(mm)
600
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44073436
EA115YH-8A
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください