エスコ
エアーフィルター(EA123AE-17用)
仕様
エアーガンの先端に接続するので噴出直前での微細なゴミを除去できます。
主な適合純正品番
EA123AE-17
材質
ステンレス
質量(g)
10g
使用温度範囲
5/45℃
使用圧力
0.7MPa
取付ねじ
G(PF)1/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44073673
EA123AE-17FA
オープン
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください