エスコ
6mmx30m高圧エアホースリール
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)
6.0×10
全長(m)
30
仕様
1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)
質量(kg)
7.4
使用圧力(MPa)
3
材質(ホース)
塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44073829
EA124BX-36
オープン
¥
65,200
¥
71,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください