曜日別特売

25/33mmx5m食品用ホース

25/33mmx5m食品用ホース - エスコ

フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能

内径×外径(Φmm)25×33内径(Φmm)25使用流体水・各種食品・化学薬品材質ポリオレフィン外径(Φmm)33全長(m)5使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)仕様耐薬品性使用温度範囲‐20/80℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44073883EA124DJ-250
オープン
14,300
15,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする