エスコ
32/41mmx5m食品用ホース
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径(Φmm)
32
内径×外径(Φmm)
32×41
使用流体
水・各種食品・化学薬品
材質
ポリオレフィン
外径(Φmm)
41
全長(m)
5
使用圧力(MPa)
0.5(20℃時目安)
仕様
耐薬品性
使用温度範囲
‐20/80℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44073917
EA124DJ-320
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください