エスコ
13/16mmx20m散水ホースリール
ホース内径(Φmm)
13
ホース長さ(m)
20
仕様
逆止弁付き、ホース側カップリング、高さ調節可能なハンドル
材質
リール:ABS樹脂 ホース:塩化ビニール
寸法(mm)
450×390×700(H)
質量(kg)
5.4
パターン
スプレーパターン(直噴・円シャワー)
ホース外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44073987
EA124KH-20
オープン
¥
16,400
¥
18,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください