エスコ
R1・1/2”雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
常用圧力(MPa)
3
取付ねじ
R1-1/2”
材質
SUS304
構造
バルブレス構造
型
中圧型
内容量
1個
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44074154
EA140AG-12
3
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください