1・1/2”ステム型プラグ(中圧用/真鍮)

1・1/2”ステム型プラグ(中圧用/真鍮) - エスコ
常用圧力(MPa)2材質真鍮仕様バルブレス構造のため、流量を必要とする場合 または高粘度の流体を流す際に最適です。中圧型構造バルブレス構造タケノコ径(Φmm)41内容量1個
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44074346EA140AK-12
オープン
6,830
7,513(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする