AC100V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブ

AC100V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブ - エスコ

タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。

仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm定格電圧AC100V使用圧力(MPa)0/0.98消費電力定常時:0.4W、 作動時:8W周囲温度0/50℃取付ねじRc1/2”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44074845EA153EA-201
オープン
58,800
64,680(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする