エスコ
AC200V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブ
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様
圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。
サイズ
121(W)×120(D)×118(H)mm
定格電圧
AC200V
使用圧力(MPa)
0/0.98
消費電力
定常時:0.6W、 作動時:8.2W
周囲温度
0/50℃
取付ねじ
Rc1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44074854
EA153EA-202
オープン
¥
58,800
¥
64,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください