エスコ
AC100V/100W半田ごて
消費電力(W)
100
コテ先温度(℃)
530
仕様
ニクロムヒーター
全長(mm)
280
電源
AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)
16
プラグ
平型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44075256
EA304HB-110
オープン
¥
2,350
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください