エスコ
AC100V/200W半田ごて
消費電力(W)
200
プラグ
平型
仕様
ニクロムヒーター
全長(mm)
338
電源
AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)
30
コテ先温度(℃)
510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
コテ先温度(℃)
仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44075283
EA304HB-220
200
510
ニクロムヒーター
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください