エスコ
ロードマーキング用カセットガスバーナー
火炎温度(℃)
1300
連続使用時間
約80分
仕様
電子着火式
付属品
専用容器(ボンベ)1本
全長(mm)
740
質量(g)
410
火炎の長さ(mm)
260
発熱量(kcal/h)
4200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44075308
EA303FA-16
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください