エスコ
1300℃バーナー(カセットガス式/ロングノズル)
火炎温度(℃)
1300
連続使用時間
約80分
仕様
電子着火方式
付属品
250gカセットガス1本
寸法(mm)
60×150×740
質量(g)
410
使用燃料
カセットボンベ
点火方式
着火ボタン
火炎の長さ(mm)
260
発熱量(kcal/h)
4200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44075326
EA303YF-2A
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください