エスコ
1300℃草焼きバーナー(カセットガス式)
連続使用時間
約10分
火炎の長さ(mm)
300
火炎温度(℃)
1300
仕様
電子着火方式
付属品
250gカセットガス1本
寸法(mm)
75×145×680
質量(kg)
0.8
使用燃料
カセットボンベ
点火方式
着火ボタン
発熱量(kcal/h)
22000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44075335
EA303YF-3A
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください