エスコ
100V/85Wコントローラ付半田ごて(温度表示付)
消費電力(W)
28~85
設定温度(℃)
350・400・450
仕様
鉛フリーはんだ対応
質量(kg)
3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×167×150
プラグ
2極接地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44075439
EA304AL
オープン
¥
64,500
¥
70,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください