エスコ
100V/135Wコントローラ付半田ごて(温度表示付)
消費電力(W)
135
設定温度(℃)
50~480
仕様
鉛フリーはんだ対応
質量(kg)
2.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×149×121
プラグ
2極接地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44076236
EA304AR
オープン
¥
43,000
¥
47,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください