エスコ
[EA304AH,-AN用]半田吸取器
消費電力
70W
仕様
1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能
全長(mm)
180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)
質量(g)
65
入力電源
AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44076279
EA304AS-4
オープン
¥
25,800
¥
28,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください