エスコ
AC100V/15W半田ごて
消費電力
15W
仕様
セラミックヒーター
全長(mm)
224
電源
AC100V(50/60Hz)
プラグ
平型
標準こて先
R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44076324
EA304H-117
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください