エスコ
AC100V/300W半田ごて
消費電力
300W
仕様
ニクロムヒーター
全長(mm)
338mm
電源
AC100V(50/60Hz)
プラグ
平型
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44076333
EA304HB-320
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください