エスコ
AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)
仕様
ポリアミド・EVA接着剤にも対応
サイズ
207×173mm
電源
AC100V・100W
ノズル径
2.0mm
設定温度(℃)
100/200℃
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44076358
EA305HF-2
オープン
¥
41,900
¥
46,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください