曜日別特売

単相100・200VインバーターTIG溶接機

単相100・200VインバーターTIG溶接機 - エスコ
使用率(%)40%仕様100V/200V兼用型付属品・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2入力TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時本体寸法135(W)×450(D)×275(H)mm冷却方式強制風冷入力電源AC200V/AC100V出力電流200A(110A)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44076708EA315MC-1A
オープン
264,800
291,280(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする