エスコ
単相100V・200V兼用インバーター直流溶接機
使用率(%)
35%
仕様
入力6.4kVA
付属品
アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面
サイズ
150(W)×347(D)×268(H)mm
周波数
50/60Hz兼用
入力電源
AC200V/AC100V(単相)
出力電流
DC120A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44076753
EA315SE-1
オープン
¥
59,200
¥
65,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください