エスコ
単相100Vスポット溶接機
使用率(%)
2%
仕様
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。
付属品
電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2
質量(kg)
12.5
サイズ
970(W)×434(D)×223(H)mm
入力
1.5kVA
周波数
50Hz/60Hz
入力電源
AC100V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44076769
EA315SF-1
オープン
¥
72,100
¥
79,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください