エスコ
半田吸煙器
消費電力
120W
仕様
静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。
セット内容
本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップ
サイズ
330×343×366(H)mm
電源
AC100V(50/60Hz)
運転音
50dB
プラグ形状
2極接地型プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44077155
EA323MC-10
オープン
¥
105,400
¥
115,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください