エスコ
[L/195mm]手袋・インナー(10双)
サイズ
L
全長(mm)
195
入数(双)
10
仕様
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
材質
ナイロン100%
厚さ(mm)
0.7mm
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44077225
EA354AE-62
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください