エスコ
[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズ
M
全長(mm)
240
入数(双)
1
材質
手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革
厚さ(mm)
1.5
機能
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44077636
EA353AB-66
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください