エスコ
[LL]手袋(メカニック/ナイロン)
ぴったりフィットし、涼しくて快適です。
補強された指先部分は、摩耗に強く耐久性に優れています。
サイズ
LL
全長(mm)
240
仕様
マジックテープ止
材質
手の平:ナイロン、ポリウレタン、 手の甲:ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44078047
EA353BT-169
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください