エスコ
[XL]作業手袋(すべり止め付)
手の平にシリコンゴムを使用しているので、抜群のグリップ力を発揮します。
耐摩耗性、耐引裂性に優れています。
耐摩耗性に優れた指先パッド付
仕様
マジックテープ止
厚さ(mm)
0.6
色
ブラック
入数(双)
1
機能
滑り止め付・グリップ力・耐摩耗性・耐引裂性
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44078169
EA353GC-23
LL
25
合成皮革、シリコンゴム
オープン
¥
4,170
¥
4,587
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください