曜日別特売

[L]手袋(ドライブ用・綿/1双)

[L]手袋(ドライブ用・綿/1双) - エスコ
(1件のレビュー)

手触りがよい薄手タイプ
吸汗性、通気性に優れています。

用途自動車運転、日曜大工、 軽作業、園芸、レジャー、アウトドア等にサイズL全長(mm)約220材質綿95%+抗菌ナイロン5%厚さ(mm)0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44078196EA354AB-1
オープン270
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 自動車の運転用

車を運転す時に使用します。
白い手袋で、心を引き締めて運転いたします。
当方が使用しますから、専属の運転手も真似しています。
緊張感を高めて自動車事故の絶無を願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする