エスコ
[L/290mm]手袋・耐熱
サイズ
フリー
全長(mm)
290
耐熱温度(℃)
約220(5秒)
仕様
平側の中間層にアラミド混フェルトを入れた3層構造で断熱性能に優れています。
材質
表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、 裏:ポリエステル100%、 平の中:アラミド混フェルト
厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44078406
EA354AF-41
オープン
¥
5,570
¥
6,127
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください