エスコ
[L]静電ゴム手袋
サイズ
L
全長(mm)
約300
材質
綿、ゴム、ナイロン、 ポリエステル、PVCコーティング
仕様
帯電防止ライナー、耐油・耐摩耗性、抗菌・防臭加工
厚さ(mm)
1.3
電気抵抗値
10^8-10^9Ω
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44078458
EA354BM-21A
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください