エスコ
[M]手袋・耐油(ニトリルゴム)
ニトリルゴムをコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
仕様
滑り止め加工付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44078747
EA354GE-81
M
30
樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:ポリエステル、綿
0.9
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください