[L]手袋・耐油(ニトリルゴム)

[L]手袋・耐油(ニトリルゴム) - エスコ
(1件のレビュー)

ニトリルゴムをコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。

仕様滑り止め加工付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44078756EA354GE-82L30樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:ポリエステル、綿0.9
オープン
720
792(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44078756
2021-11-20
用途: 家庭菜園の草むしりで使っています
井出電器卸売・小売業

作業で汚れても手袋を点けたり外したりで手を汚さなくても大丈夫
少し厚手なので外側をつまんで簡単に付けたり外したりできるのが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする