[M]手袋(レスキュー/豚革・ケブラー)

[M]手袋(レスキュー/豚革・ケブラー) - エスコ

手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。
消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。
単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。
立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。

仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止厚さ(mm)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44078853EA354K-5M25表地:ケブラー、 ノーメックスのWニット、 裏地:綿100%、 手の平:豚革、 手甲プロテクト:ポリウレタン
オープン
8,510
9,361(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする