エスコ
[フリー]330mm手袋・高耐熱(アラミド繊維)
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル4。炉前、ボイラー周り等遮熱性・耐熱性が必要な作業手袋として最適です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
材質
表:PBO繊維100%
中:ケブラー繊維フェルト
裏:綿100%
手口:〔表〕ケブラー繊維
〔裏〕綿100%
サイズ
フリー
耐熱温度(℃)
約500
厚さ(mm)
7.5
質量(g)
300
規格
EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
型番
MZ610
全長(cm)
34
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44078914
EA354KJ-7
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください