エスコ
AC100V/1000Wヒートガン
仕様
温度・風量無段階コントロールで作業効率向上
質量(kg)
0.6
コード長さ(m)
1.8
最高温度(℃)
530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×70×190
風量(m
3
/min)
0.15~0.25(150~250L/分)
風速(m/min)
600
プラグ形状
平型プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44079167
EA365HA-10
AC100(50/60Hz)
1000
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください