エスコ
[EA365HA-10用]ノズル
仕様
EA365HA-10用ノズル
全長(mm)
60mm
質量(g)
14
内径(Φmm)
12mm
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44079203
EA365HA-14
オープン
¥
645
¥
710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください