曜日別特売

直径175吊バンド(スパイラルダクト管用)

直径175吊バンド(スパイラルダクト管用) - エスコ

蝶番式吊バンド

用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径175奥行(mm)26適合管外径(Φmm)178内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44079876EA440AJ-175
オープン
1,180
1,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする